text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic Oceľ Pozinkované M8X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 17.1
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 60 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 17.1
Info
  • M8x50 is without hexagonal shank
HS kód 7318154290

Rozmery

b1 20
b2 30
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 60
P 1.25
s 6
Socket 25

Čísla materiálu

Položka č. 17310.080.060
EAN 8712547016186
UBB 500500969604
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.