Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic
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
Dowel skrutky
Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic
17310
17310.120.100
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
Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic Oceľ Pozinkované M12X100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
M8x50 is without hexagonal shank
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
100 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
M8x50 is without hexagonal shank
Rozmery
b1
30
b2
55
d-D
M12
d2
10.7
L (mm)
100
P
1.75
s
10
Socket
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17310.120.100
EAN
8715492963611
UBB
500700586026
UNSPSC
31162400