text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M30X1,5


Cikkszám 9H826581
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 130
Priemer šachty (mm) 23
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 45
Rozteč závitov (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 130
Priemer šachty (mm) 23
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 45
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 17
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9H826581
EAN 4022835915096
UBB 500691341175
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 91509
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.