Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1S064411
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M2,5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1S064411
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
9
Rozteč závitov (mm)
0.45
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
9
Rozteč závitov (mm)
0.45
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1S064411
EAN
4022835355281
UBB
500690982623
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
35528