text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M10X1


Položka č. 2Z218891
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 75
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 75
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2Z218891
EAN 4022835913344
UBB 500691331507
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91334
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.