Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1G679501
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 9/16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1G679501
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
11.2
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
11.2
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
18
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1G679501
EAN
4022835835240
UBB
500691196397
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
83524