text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSPT 5/8


Položka č. 2N966810
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 91
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu BSPT
Dĺžka rezu (mm) 27
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 91
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu BSPT
Dĺžka rezu (mm) 27
Rezný materiál Iné
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 14
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2N966810
EAN 4022835874195
UBB 500691247794
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 87419
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.