Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4J409626
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSF 3/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4J409626
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
76
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
20
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
76
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
20
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
20
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4J409626
EAN
4022835855187
UBB
500691233919
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
85518