text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 3/8X19 C


Objednací číslo 7V792204
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu BSPT
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu BSPT
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 19
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) 3/8 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7V792204
EAN 4022835734086
UBB 500513426600
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 73408
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.