text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 3/4X14 C 35° RSP


Položka č. 0A405149
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 85
Priemer šachty (mm) 23
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 35
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 85
Priemer šachty (mm) 23
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 35
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 17
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0A405149
EAN 4022835985303
UBB 500513499136
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 98530
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.