text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.10


Položka č. 0L857606
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 61
Priemer šachty (mm) 5.5
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 17
Veľkosť závitu 10
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 61
Priemer šachty (mm) 5.5
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 17
Veľkosť závitu 10
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 32
Štvorhranný kľúč (mm) 4.5
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0L857606
EAN 4022835935599
UBB 500691373343
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 93559
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.