text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1/8X27 C 35° RSP


Položka č. 8L052304
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 55
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 55
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 27
Štvorhranný kľúč (mm) 6
Veľkosť závitu (palce) 1/8 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8L052304
EAN 4022835985068
UBB 500513498559
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 98506
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.