Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4L624029
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 1/4X28 C 35° RSP
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4L624029
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
17
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
17
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
28
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4L624029
EAN
4022835359654
UBB
500513521236
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
35965