Závitníky strojné
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7P541194
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7P541194
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
13
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
13
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Identifikácia farebného krúžku
Yellow
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7P541194
EAN
4022835365808
UBB
500699965728
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
36580