Závitníky strojné
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0A979482
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.IN.X32 B
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0A979482
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
130
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
130
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Štvorhranný kľúč (mm)
14
Veľkosť závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0A979482
EAN
4022835832331
UBB
500513436849
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83233