Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4E454186
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.3/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4E454186
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
67
Celková dĺžka (mm)
187
Priemer šachty (mm)
31.5
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
67
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
67
Celková dĺžka (mm)
187
Priemer šachty (mm)
31.5
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
67
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
5
Štvorhranný kľúč (mm)
25
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4E454186
EAN
4022835845508
UBB
500691220130
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
84550