Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6P621563
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
Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6P621563
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6P621563
EAN
4022835785187
UBB
500691067358
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
78518