text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSSG 14X2.0


Položka č. 3D252630
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3D252630
EAN 8715494570367
UBB 500513033406
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 27654-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.