Závitníky s bit driekom
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
Rezanie závitov
Závitníky s bit driekom
F1445.050.001
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
Völkel Závitníky s bit driekom S HSS-G M 5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
F1445.050.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
Iné
Značka
Völkel
Váha kusu (g)
6
HS kód
Zobraziť
Type
Double Ended Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
F1445.050.001
EAN
4022835670346
UBB
240202347128
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
67034