text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlnitá pružná podložka DIN 137 B Stainless spring steel A4 (1.4401) M5


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 5
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A4 (1.4401)
Váha kusu (g) 0.27
HS kód
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 5
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A4 (1.4401)
Váha kusu (g) 0.27
HS kód

Rozmery

d1 (H14) 5.3
d2 (js 16) 11
h (max.) 2.2
s 0.5

Normy

DIN 137-B

Čísla materiálu

Položka č. 55551.050.001
EAN 8715494315814
UBB 500512357327
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.