Zaisťovacie podložky
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
Podložky/ Krúžky
Zaisťovacie podložky
37165
37165.300.001
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
Vlnitá pružná podložka DIN 137 B Pružinová oceľ Mechanicky pozinkované M30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
30
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Mechanicky pozinkované
Váha kusu (g)
29.5
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M30
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
30
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Mechanicky pozinkované
Váha kusu (g)
29.5
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1 (H14)
31
d2 (js 16)
56
h (max.)
10
s
2.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
137-B
Čísla materiálu
Položka č.
37165.300.001
EAN
8717077267459
UBB
500649364253
UNSPSC
31161811
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní