text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s kuželovým zakončením DIN 427 Nerezoceľ A4 50 M8X16


Article number
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Priemer M8
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Chamfered
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5
HS kód

Dimensions

b 9.6
d-D M8
L (mm) 16
n 1.2
P 1.25

Standards

ISO 2342
DIN 427

Article numbers

Article number 55296.080.016
EAN 8715494011365
UBB 500634462286
UNSPSC 31161505

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.