Synspec B.V.
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
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom
07407
07407.160.040
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
Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom ISO 10642 Oceľ Zinkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 010.9 M16X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
010.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
40 mm
Značka
Fabory
Trieda
010.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
65.1
Info
Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.
Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b (min.)
48
d-D
M16
dk (max.)
30.61
Plný závit L ≤
70
k (max.)
8.8
L (mm)
40
P
2
s
10
α
90
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7991
ISO
10642
Čísla materiálu
Položka č.
07407.160.040
EAN
8715494137782
UBB
500571182889
UNSPSC
31161518
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní