Zaliate upevnenie
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
Kotvy
Zaliate upevnenie
18040
18040.160.100
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
Vemo Vložky, bez klincovej dosky s otvorom typ 995g Oceľ Pozinkované M16X100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Vemo
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
995 G
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
100 mm
Značka
Vemo
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
995 G
Váha kusu (g)
132
Info
Odporúčame bezpečnostný faktor 4.
Rozmery
a
32
b
21.3
c
3.2
Betón
40
d-D
M16
e
16
f
30
g
9.2
h
22
L (mm)
100
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
18040.160.100
EAN
8715492600448
UBB
950352024984
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
0020.060-00009
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie