Zaliate upevnenie
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
Kotvy
Zaliate upevnenie
18570
18570.060.015
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
Vemo Vložka Oceľ Pozinkované M6X15
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Vemo
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
1551
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
15 mm
Značka
Vemo
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
1551
Váha kusu (g)
7
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
10
d-D
M6
L (mm)
15
P
1
Zaťaženie v ťahu kN
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
18570.060.015
EAN
8715492600714
UBB
950352028373
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
3000023021
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní