text.skipToContent text.skipToNavigation

Vejárová poistná podložka s vonkajším ozubením DIN 6798 A Stainless spring steel A4 (1.4401) M8 (≠DIN)


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 8
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A4 (1.4401)
Váha kusu (g) 0.7
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 8
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A4 (1.4401)
Váha kusu (g) 0.7
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
HS kód

Rozmery

d1 (min.) 8.2
d2 (max.) 14
h ≈ 2.4
s1 0.8

Normy

NF E27-624
DIN 6798-A

Čísla materiálu

Položka č. 55460.080.002
EAN 8715494602273
UBB 500633433189
UNSPSC 31161801

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.