Nedtrain Oud
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
Zaisťovacie podložky
55460
55460.030.001
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
Vejárová poistná podložka s vonkajším ozubením DIN 6798 A Stainless spring steel A4 (1.4401) M3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Pre menovitý rozmer
3
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A4 (1.4401)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Pre menovitý rozmer
3
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A4 (1.4401)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Rozmery
d1 (min.)
3.2
d2 (max.)
6
h ≈
1.2
s1
0.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E27-624
DIN
6798-A
Čísla materiálu
Položka č.
55460.030.001
EAN
8715492345967
UBB
950357241526
UNSPSC
31161801