Nedtrain Oud
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
Zaisťovacie podložky
50540
50540.060.001
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
Vejárová poistná podložka s vonkajším ozubením DIN 6798 A Fosforovaný bronz CU4 M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Pre menovitý rozmer
6
Materiál
Fosforovaný bronz
Technický materiál
CU4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Pre menovitý rozmer
6
Materiál
Fosforovaný bronz
Technický materiál
CU4
Rozmery
d1 (min.)
6.4
d2 (max.)
11
h ≈
2.1
s1
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E27-624
DIN
6798-A
Čísla materiálu
Položka č.
50540.060.001
EAN
8715492247568
UBB
950357112669
UNSPSC
31161801