Zaisťovacie podložky
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
Zaisťovacie podložky
50540
50540.030.001
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
Vejárová poistná podložka s vonkajším ozubením DIN 6798 A Fosforovaný bronz CU4 M3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Pre menovitý rozmer
3
Materiál
Fosforovaný bronz
Technický materiál
CU4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Pre menovitý rozmer
3
Materiál
Fosforovaný bronz
Technický materiál
CU4
Rozmery
d1 (min.)
3.2
d2 (max.)
6
h ≈
1.2
s1
0.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
6798-A
NF
E27-624
Čísla materiálu
Položka č.
50540.030.001
EAN
8715492247506
UBB
950357112255
UNSPSC
31161801