Magazijn: Terugkomend
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
Správa batérií
Batérie
C7500.004.901
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
Varta ALKALINE LR1, 4001, N, Lady (špeciálna batéria, 1,5 V) balenie po 1 ks
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Varta High Energy batteries
Celý popis
Položka č.
C7500.004.901
Menovité napätie (V)
1.5
Dizajn
Alkalický mangán/zinok
Označenie veľkosti
Lady
Kapacita (mAh)
850
Priemer
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
1.5
Dizajn
Alkalický mangán/zinok
Označenie veľkosti
Lady
Kapacita (mAh)
850
Priemer
12
Označenie IEC
LR 1
Iné údaje
N
Vhodné pre aplikácie EX
Nie
Výška vrátane pólu (mm)
30.2
Počet buniek
1
Značka
Varta
Váha kusu (g)
16
HS kód
Zobraziť
Type
Alkaline Battery
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Varta High Energy batteries
Čísla materiálu
Položka č.
C7500.004.901
EAN
4008496128136
UBB
500511794017
UNSPSC
26111702
Číslo materiálu výrobcu
4001101401
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní