text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový silentblok typ C Oceľ/prírodná guma Pozinkované C40/40


Položka č.
Značka Fabory
Materiál Oceľ/prírodná guma
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. C
Váha kusu (g) 100
Info
  • Tlumící materiál - přírodní pryž 55°/60° Shore.A
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Fabory
Materiál Oceľ/prírodná guma
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. C
Váha kusu (g) 100
Info
  • Tlumící materiál - přírodní pryž 55°/60° Shore.A
HS kód

Rozmery

d1 8
d2 40
H 40
Max. prípustné zaťaženie v šmyku v N 250
Max. kompresní zatížení (N) 650
Hrúbka steny t 8
Typ 40/40

Čísla materiálu

Položka č. 57780.040.040
EAN 8715494203166
UBB 500505433671
UNSPSC 26101765

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.