text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový kolík kalený s vnútorným závitom DIN 7979 D Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 6X22MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 4
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 6 mm
Dĺžka 22 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 4
Info
  • Trieda tolerancie vonkajšieho priemeru d je m6.
  • Menovitá dĺžka (trieda tolerancie L js15) zahŕňa zaoblené konce.
  • Stopka s mírnou plochou alebo malú drážkou podľa uváženia výrobcu.
HS kód

Rozmery

c1 ≈ 0.6
c2 ≈ 2.1
d1 4
D (mm) 6
L (mm) 22
L1 22
r ≈ 6
t1 6

Normy

NF ≈E27-475
NEN ≈2464
ISO ≈8735-A
DIN 7979-D

Čísla materiálu

Položka č. 39090.060.022
EAN 8717077042230
UBB 500644928177
UNSPSC 31163203

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.