Belső mentes csapszeg Din7979
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
Kolíky & Perá
Valcové kolíky
39090
39090.120.020
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
Valcový kolík kalený s vnútorným závitom DIN 7979 D Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 12X20MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
60±2HRC
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
13.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
12 mm
Dĺžka
20 mm
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
60±2HRC
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
13.5
Info
Trieda tolerancie vonkajšieho priemeru d je m6.
Menovitá dĺžka (trieda tolerancie L js15) zahŕňa zaoblené konce.
Stopka s mírnou plochou alebo malú drážkou podľa uváženia výrobcu.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
c1 ≈
1.2
c2 ≈
3.8
d1
6
D (mm)
12
L (mm)
20
L1
20
r ≈
12
t1
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈8735-A
NF
≈E27-475
NEN
≈2464
DIN
7979-D
Čísla materiálu
Položka č.
39090.120.020
EAN
8717077042353
UBB
500644929324
UNSPSC
31163203
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní