text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový kolík kalený s vnútorným závitom DIN 7979 D Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 10X24MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 10.83
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 10 mm
Dĺžka 24 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 10.83
Info
  • Trieda tolerancie vonkajšieho priemeru d je m6.
  • Menovitá dĺžka (trieda tolerancie L js15) zahŕňa zaoblené konce.
  • Stopka s mírnou plochou alebo malú drážkou podľa uváženia výrobcu.
HS kód

Rozmery

c1 ≈ 1
c2 ≈ 3
d1 6
D (mm) 10
L (mm) 24
L1 24
r ≈ 10
t1 10

Normy

DIN 7979-D
NEN ≈2464
NF ≈E27-475
ISO ≈8735-A

Čísla materiálu

Položka č. 39090.100.024
EAN 8715492801357
UBB 950359463839
UNSPSC 31163203

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.