text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový kolík (čapový kolík) kalený, tolerancia m6 DIN 6325 Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 5X8MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 1.2
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5 mm
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 1.2
Info
  • Válcové kolíky jsou nejčastěji používány v nástrojích, upínacích zařízeních a měřících přístrojích.
  • Jmenovitá délka (L1) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js14).
HS kód

Rozmery

D (mm) 5
L (mm) 8
L1 8
L2 1.2
r 5
z1 ≈ 0.75
z2 ≈ 0.5

Normy

DIN 6325
NEN ≈2282
ISO ≈8734-A
NF ≈E27-475

Čísla materiálu

Položka č. 39080.050.008
EAN 8715492799265
UBB 950359455348
UNSPSC 31163203

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.