text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový kolík (čapový kolík) kalený, tolerancia m6 DIN 6325 Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 3X6MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 0.428
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3 mm
Dĺžka 6 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 0.428
Info
  • Válcové kolíky jsou nejčastěji používány v nástrojích, upínacích zařízeních a měřících přístrojích.
  • Jmenovitá délka (L1) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js14).
HS kód

Rozmery

D (mm) 3
L (mm) 6
L1 6
L2 0.8
r 3
z1 ≈ 0.45
z2 ≈ 0.3

Normy

ISO ≈8734-A
NF ≈E27-475
DIN 6325
NEN ≈2282

Čísla materiálu

Položka č. 39080.030.006
EAN 8715492798855
UBB 950359024102
UNSPSC 31163203

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.