Valcové kolíky
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
Valcové kolíky
39080
39080.010.010
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
Valcový kolík (čapový kolík) kalený, tolerancia m6 DIN 6325 Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 1X10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Technický materiál
60±2HRC
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Válcové kolíky jsou nejčastěji používány v nástrojích, upínacích zařízeních a měřících přístrojích.
Jmenovitá délka (L
1
) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js14).
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1 mm
Dĺžka
10 mm
Materiál
Oceľ
Technický materiál
60±2HRC
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Válcové kolíky jsou nejčastěji používány v nástrojích, upínacích zařízeních a měřících přístrojích.
Jmenovitá délka (L
1
) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js14).
Rozmery
D (mm)
1
L (mm)
10
L1
10
L2
0.4
r
1
z1 ≈
0.15
z2 ≈
0.08
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E27-475
DIN
6325
ISO
≈8734-A
NEN
≈2282
Čísla materiálu
Položka č.
39080.010.010
EAN
8715492798350
UBB
950359020308
UNSPSC
31163203