Synspec B.V.
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
Valcové kolíky
39080
39080.160.090
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
Valcový kolík (čapový kolík) kalený, tolerancia m6 DIN 6325 Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 16X90MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Technický materiál
60±2HRC
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Válcové kolíky jsou nejčastěji používány v nástrojích, upínacích zařízeních a měřících přístrojích.
Jmenovitá délka (L
1
) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js14).
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
16 mm
Dĺžka
90 mm
Materiál
Oceľ
Technický materiál
60±2HRC
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Válcové kolíky jsou nejčastěji používány v nástrojích, upínacích zařízeních a měřících přístrojích.
Jmenovitá délka (L
1
) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js14).
Rozmery
D (mm)
16
L (mm)
90
L1
90
L2
3
r
16
z1 ≈
2.5
z2 ≈
1.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈8734-A
NF
≈E27-475
DIN
6325
NEN
≈2282
Čísla materiálu
Položka č.
39080.160.090
EAN
8717077042179
UBB
500644927591
UNSPSC
31163203