text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový kolík (čapový kolík) kalený, tolerancia h6 DIN ≈6325 Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 4X24MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 2.37
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 24 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 2.37
Info
  • Válcové kolíky jsou nejčastěji používány v nástrojích, upínacích zařízeních a měřících přístrojích.
  • d x L1: Jmenovitá délka (L1) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js14).
HS kód

Rozmery

D (mm) 4
L (mm) 24
L1 24
L2 1
r ≈ 4
z1 ≈ 0.6
z2 ≈ 0.4

Normy

NF ≈E27-475
DIN ≈6325
ISO ≈8734-A
NEN ≈2282

Čísla materiálu

Položka č. 39078.040.024
EAN 8715492797940
UBB 950359934276
UNSPSC 31163203

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.