FOCAL MEDITECH B.V.
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
Valcové kolíky
39078
39078.020.008
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
Valcový kolík (čapový kolík) kalený, tolerancia h6 DIN ≈6325 Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 2X8MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Technický materiál
60±2HRC
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Válcové kolíky jsou nejčastěji používány v nástrojích, upínacích zařízeních a měřících přístrojích.
d x L
1
: Jmenovitá délka (L
1
) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js14).
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2 mm
Dĺžka
8 mm
Materiál
Oceľ
Technický materiál
60±2HRC
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Válcové kolíky jsou nejčastěji používány v nástrojích, upínacích zařízeních a měřících přístrojích.
d x L
1
: Jmenovitá délka (L
1
) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js14).
Rozmery
D (mm)
2
L (mm)
8
L1
8
L2
0.6
r ≈
2
z1 ≈
0.3
z2 ≈
0.18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈8734-A
NEN
≈2282
NF
≈E27-475
DIN
≈6325
Čísla materiálu
Položka č.
39078.020.008
EAN
8715494032681
UBB
951359008681
UNSPSC
31163203