text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový kolík (čapový kolík) kalený, tolerancia h6 DIN ≈6325 Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 2X5MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 0.11
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 2 mm
Dĺžka 5 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 0.11
Info
  • Válcové kolíky jsou nejčastěji používány v nástrojích, upínacích zařízeních a měřících přístrojích.
  • d x L1: Jmenovitá délka (L1) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js14).
HS kód

Rozmery

D (mm) 2
L (mm) 5
L1 5
L2 0.6
r ≈ 2
z1 ≈ 0.3
z2 ≈ 0.18

Normy

NF ≈E27-475
DIN ≈6325
NEN ≈2282
ISO ≈8734-A

Čísla materiálu

Položka č. 39078.020.005
EAN 8715494032667
UBB 951359008434
UNSPSC 31163203

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.