text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový kolík (čapový kolík) DIN 7 m6 Nerezoceľ A4 4X10MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
d1 (m6) 4
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 1.04
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
d1 (m6) 4
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 1.04
Info
  • Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
  • d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
HS kód 7318290090

Rozmery

c (max.) 0.6
D (mm) 4
L (mm) 10
r ≈ 4

Normy

ISO ≈2338
BS ≈1804-2
DIN 7

Čísla materiálu

Položka č. 55580.040.010
EAN 8715492349323
UBB 950359499734
UNSPSC 31163203

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.