Valcové kolíky
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
Valcové kolíky
55580
55580.100.012
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
Valcový kolík (čapový kolík) DIN 7 m6 Nerezoceľ A4 10X12MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
d1 (m6)
10
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Info
Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
10 mm
Dĺžka
12 mm
d1 (m6)
10
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Info
Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
Rozmery
c (max.)
1.5
D (mm)
10
L (mm)
12
r ≈
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
Čísla materiálu
Položka č.
55580.100.012
EAN
8715492349965
UBB
950359506173
UNSPSC
31163203