Valcové kolíky
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
Kolíky & Perá
Valcové kolíky
51580
51580.080.055
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
Valcový kolík (čapový kolík) DIN 7 m6 Nerezoceľ A1/A2 8X55MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
d1 (m6)
8
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1/A2
Váha kusu (g)
22.1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
8 mm
Dĺžka
55 mm
Značka
Fabory
d1 (m6)
8
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1/A2
Váha kusu (g)
22.1
Info
Podle dostupnosti lze dodat A1 i A2.
Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
c (max.)
1.2
D (mm)
8
L (mm)
55
r ≈
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
DIN
7
Čísla materiálu
Položka č.
51580.080.055
EAN
8715492297136
UBB
950359490568
UNSPSC
31163203
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní