Synspec B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Kolíky & Perá
Valcové kolíky
51580
51580.010.006
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
Valcový kolík (čapový kolík) DIN 7 m6 Nerezoceľ A1/A2 1X6MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
d1 (m6)
1
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1/A2
Váha kusu (g)
0.038
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
1 mm
Dĺžka
6 mm
Značka
Fabory
d1 (m6)
1
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1/A2
Váha kusu (g)
0.038
Info
Podle dostupnosti lze dodat A1 i A2.
Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
c (max.)
0.15
D (mm)
1
L (mm)
6
r ≈
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈1804-2
ISO
≈2338
DIN
7
Čísla materiálu
Položka č.
51580.010.006
EAN
8715492295927
UBB
950359185721
UNSPSC
31163203
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní