Zakončenie tyčí
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
Strojné súčiastky
Prenos sily
Zakončenie tyčí
57600
57600.120.001
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
Výkyvné oko s vonkajším závitom typ SA DIN 648 A Oceľ Pozinkované pravý M12X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
94
Info
pravý
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
94
Info
pravý
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d
12
d3
12
Typ
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
12240-4-M
DIN
648-A
Čísla materiálu
Položka č.
57600.120.001
EAN
8715493258549
UBB
203385064787
UNSPSC
31171508
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní