Výfukové matice
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
Výfukové matice
72130
72130.080.130
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
Výfuková matica Oceľ Pomedené samosvorný typ M8X13
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pomedené
Závit
Metrický závit
Info
Odolnost teplotám od –70 °C to +400 °C.samosvorný typ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pomedené
Závit
Metrický závit
Info
Odolnost teplotám od –70 °C to +400 °C.samosvorný typ
Rozmery
d-D
M8
m (max.)
8.6
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
72130.080.130
EAN
8715492912688
UBB
950355276391
UNSPSC
31161727