Pluhové skrutky
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
Pluhové skrutky
U08361
U08361.031.0100
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
Výťahová skrutka s plochou zapustenou hlavou UNC ASME B18.5 Uhlíková ocel ASTM A307 Pozinkované Gr.A 5/16-18X1 Inch
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.A
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
ASTM A307
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5/16 Inch
Dĺžka
1 Inch
Trieda
Gr.A
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
ASTM A307
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Rozmery
O (max.)
0.342
P (max.)
0.25
A (max.)
1.227
C
9
H (max.)
0.114
LT (min.): L
6 Inch
1.125
LT (min.): L≤6 Inch
0.875
TPI
18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.5
Čísla materiálu
Položka č.
U08361.031.0100
EAN
8715492865991
UBB
500625934004
UNSPSC
31162400