Pluhové skrutky
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
Pluhové skrutky
U08360
U08360.025.0300
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
Výťahová skrutka s plochou zapustenou hlavou UNC ASME B18.5 Uhlíková ocel ASTM A307 Nelegovaná Gr.A 1/4-20X3 Inch
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.A
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
ASTM A307
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/4 Inch
Dĺžka
3 Inch
Trieda
Gr.A
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
ASTM A307
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Rozmery
O (max.)
0.28
P (max.)
0.219
A (max.)
1.008
C
9
H (max.)
0.098
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
TPI
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.5
Čísla materiálu
Položka č.
U08360.025.0300
EAN
8715492864345
UBB
500625931372
UNSPSC
31162400