Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
8X172583
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M12X1,25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8X172583
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
82
Priemer šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
82
Priemer šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
Iné
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8X172583
UBB
500691281769
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90463-1